Kleště na palivové potrubí

Č. pol.: 4501-1
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
    Číslo položky 4501-1
    EAN/GTIN 4000896058624
    Číslo výrobcu 4501-1
    Číslo L L60140 741

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Manipulace s rychlouzávěry s lehkým tlakem na palivové vedení a rovněž plnění nádrže
    • Na vozidlech FIAT ∙ ALFA ROMEO ∙ LANCIA s 1,3 l – 1,9 l – 2,4 l dieselem,
      CHRYSLERRENAULT
      OPEL (diesel): Vectra C/Signum 1,9 l diesel ∙ Astra H 1,3 l a 1,9 l ∙ Corsa C / Combo / Meriva 1,3 l
      OPEL (benzín): Corsa C ∙ Astra G ∙ Vectra C
    • Plastová rukojeť
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 155 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka