ER25 SRK 4X60 Tepelné upínače s integrovanou ER kleštinou

Č. pol.: 4500770
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4500770
EAN/GTIN 7291075142174
Číslo výrobcu 4500770
Číslo L L24120 2791

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 4 mm, velikost stopky (SS) ER25

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4 mm
  • Velikost stopky (SS) ER25

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.