{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875/00 | |
Pravoúhlosť | 0,003 mm | |
Dĺžka dlhého ramena | 25 mm | |
Dĺžka krátkeho ramena | 20 mm | |
Prierez ramena krátkeho ramena | 4×3,5 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Príložný uholník |
Číslo položky | 450040 25X20 | |
EAN/GTIN | 4045197444035 | |
Číslo výrobcu | 450040 25X20 |