844 Tk Měřicí nástavec z tvrdokovu 5,00 mm

Č. pol.: 4500361
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4500361
EAN/GTIN 4059192022617
Číslo výrobcu 4500361
Číslo L L40100 11

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí kulička z karbidu s válcovou montážní hřídelí a pojistným kroužkem pro otočné uchycení v otvoru měřicích ramen 844 Te.
  • Výrobní tolerance kuličky ± 2 µm

Popis:

844 Tk kuličková měřicí destička 5 mm
  • Karbid wolframu
  • Kuželový dřík průměr 3,5 mm
  • Délka dříku 6 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Aplikace: Vhodné zejména pro měření šikmých vnitřních a vnějších ozubených kol Použití na konvexních obrysech Použití pro měření kuželů
  • Typ výrobku: 844 Tk
  • Rozměr H: 7.5 mm
  • Délka dříku: 6 mm
  • Rozměr d v mm: 5 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.