{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875/00 | |
Presnosť | 00 | |
Pravoúhlosť | 0,007 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Dĺžka pravítka | 60 mm | |
Prierez pravítka | 4×4 mm | |
Základné teleso Šírka | 40 mm | |
Základné teleso Výška | 10 mm | |
Základné teleso Hĺbka | 22 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Vlasový uholník |
Číslo položky | 450030 | |
EAN/GTIN | 4045197443823 | |
Číslo výrobcu | 450030 |