ER32 SPR 12-13 Kleština DIN 6499 ER

Č. pol.: 4500144
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu klieštinový upínač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4500144
    EAN/GTIN 7291075133851
    Číslo výrobcu 4500144
    Číslo L L24120 1949

    Popis

    Popis:

    Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 13 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 12 mm, velikost hřídele (SS) ER32

    Charakteristika:

    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 12 mm
    • Velikost stopky (SS) ER32

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka