ER25 SPR 6-7 Kleština DIN 6499 ER

Č. pol.: 4500124
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu klieštinový upínač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4500124
    EAN/GTIN 7291075133738
    Číslo výrobcu 4500124
    Číslo L L24120 58

    Popis

    Popis:

    ER kleštiny, průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS) 7 mm, průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS) 6 mm, velikost stopky (SS) ER25

    Charakteristika:

    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 7 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
    • Velikost stopky (SS) ER25

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka