ER20 SPR 10-11 Kleština DIN 6499 ER

Č. pol.: 4500117
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4500117
EAN/GTIN 7291075133684
Číslo výrobcu 4500117
Číslo L L24120 1876

Popis

Popis:

ER kleštiny, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 11 mm, montážní průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 10 mm, velikost stopky (SS) ER20

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 11 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 10 mm
  • Velikost stopky (SS) ER20

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka