ER16 SPR 3.2-4 Kleština DIN 6499 ER

Č. pol.: 4500102
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4500102
EAN/GTIN 7291075133592
Číslo výrobcu 4500102
Číslo L L24120 144

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 4 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 3,2 mm, velikost hřídele (SS) ER16

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 4 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3.2 mm
  • Velikost stopky (SS) ER16

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka