Vlasový uholník kalený, ploché prevedenie nehrdzavejúci, presnosť 00, Dĺžka ramien: 150X100mm

Č. pol.: 450010 150X100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 45,70 € PU (ks)
  • 28,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka ramien Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 875/00
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875/00
Pravoúhlosť 0,004 mm
Dĺžka dlhého ramena 150 mm
Dĺžka krátkeho ramena 100 mm
Prierez ramena 30×6 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Vlasový uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 450010 150X100
EAN/GTIN 4045197443960
Číslo výrobcu 450010 150X100

Popis

Prevedenie:

Maximálna presnosť. S dvomi kužeľovitými vlasovými meracími hranami na dlhom ramene.
Celé tvrdené a odľahčené. Vysoké hrany brúsené a lapované, ploché strany brúsené.

Použitie:

Pre skúšobné práce v metóde svetelnej štrbiny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka