Izolační plášť s vysokou viditelností XL

Č. pol.: 449819153389XL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 449819153389XL
EAN/GTIN 7330509698051
Číslo výrobcu 449819153389XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
80 % polyester, 20 % polypropylen, dobby, vodoodpudivý, 4směrně strečový, 130 g/m²

Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Přední kapsy se zipem
Vnitřní kapsa

Detaily
Vysoký límec
D-kroužek

Zakončení
Manžeta s gumičkou
Dolní lem nastavitelný pomocí gumičky

Reflex
Reflexní detaily, Reflexní páska na těle a rukávech, 60 mm široká elastická reflexní páska

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Podšívka
Hřejivá podšívka, Thermore® ECODOWN

Funkčnost
Podšívka, Vysoce účinný transport vlhkosti

Popis:

  • Izolační bunda s vysokou viditelností, která je dodávána se čtyřsměrným strečem a s elastickými odlesky
  • Bunda je vyrobena z recyklovaných pet lahví, což zajišťuje úžasně lehký, pohodlný a hladký oděv
  • Tato bunda s vysokou viditelností -certifikovaná má vysoký výkon při transportu vlhkosti a, díky své lehkosti se hodí i jako mezivrstva s vrchní bundou navrch
  • Podšívka bundy 4498 je prošívaná a výplň bundy je mimořádně měkká a díky čtyřsměrnému streči se v ní snadno pohybuje
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třída 2 XS-S, třída 3 M -->:
  • Certifikace podle normy EN ISO 20471
  • Kombinovaná certifikace C ->:L

Norma:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art 4498 and 1885-1977

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka