Prevedenie:
Hlavní materiál
80 % polyester, 20 % polypropylen, dobby, vodoodpudivý, 4směrně strečový, 130 g/m²
Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Přední kapsy se zipem
Vnitřní kapsa
Detaily
Vysoký límec
D-kroužek
Zakončení
Manžeta s gumičkou
Dolní lem nastavitelný pomocí gumičky
Reflex
Reflexní detaily, Reflexní páska na těle a rukávech, 60 mm široká elastická reflexní páska
Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip
Podšívka
Hřejivá podšívka, Thermore® ECODOWN
Funkčnost
Podšívka, Vysoce účinný transport vlhkosti
Popis:
- Izolační bunda s vysokou viditelností, která je dodávána se čtyřsměrným strečem a s elastickými odlesky
- Bunda je vyrobena z recyklovaných pet lahví, což zajišťuje úžasně lehký, pohodlný a hladký oděv
- Tato bunda s vysokou viditelností -certifikovaná má vysoký výkon při transportu vlhkosti a, díky své lehkosti se hodí i jako mezivrstva s vrchní bundou navrch
- Podšívka bundy 4498 je prošívaná a výplň bundy je mimořádně měkká a díky čtyřsměrnému streči se v ní snadno pohybuje
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třída 2 XS-S, třída 3 M -->:
- Certifikace podle normy EN ISO 20471
- Kombinovaná certifikace C ->:L
Norma:
- EN ISO 20471
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->L
- EN 342 together with art 4498 and 1885-1977