838 TIZ Elektronický snímač pro vnitřní měření 1.60-2.40″ dělení stupnice .0005″ měření hloubky 3.2″

Č. pol.: 4495984
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Dutinomery s meracími ramenami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4495984
EAN/GTIN 4059192022433
Číslo výrobcu 4495984
Číslo L L40080 3302

Popis

Prevedenie:

  • Dobře rozpoznatelné toleranční značky
  • Měřicí kontakty z tvrdého kovu
  • Absolutní měřicí zařízení

Popis:

Vnitřní třmen Marameter 838 TIZ Rozsah měření v palcích: 1,60 - 2,40″
  • Hloubka měření v palcích: 3,2″
Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření otvorů a vnitřních drážek Velmi praktické
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Vnitřní sonda
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 838 TIZ
  • Rozměr L palec (text): 3.2″
  • Rozsah měření: 1.60 - 2.40″
  • Měřicí síla (text): 1.1 - 1.6
  • Rozměr Hb v palcích (text): .33″
  • Rozměr Hf palec (text): .33″
  • Rozměr A v palcích (text): .31″
  • Rozměr B v palcích (text): .08″
  • Rozměr D v palcích (text): .04″
  • Dělení stupnice v palcích: .0005″
  • Mezní chyba Ge (palec): 0.0015 inch

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka