838 TI Elektronický snímač pro vnitřní měření 40-90 mm dělení stupnice 0,05 mm měření hloubky 192 mm

Č. pol.: 4495587
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Dutinomery s meracími ramenami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4495587
EAN/GTIN 4059192022242
Číslo výrobcu 4495587
Číslo L L40080 2003

Popis

Prevedenie:

  • Dobře rozpoznatelné toleranční značky
  • Měřicí kontakty z tvrdého kovu
  • Absolutní měřicí zařízení

Popis:

Vnitřní třmen Marameter 838 TI Rozsah měření: 40 - 90
  • Interval stupnice_mm: 0,05 mm
  • Hloubka měření mm: 192
Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření otvorů a vnitřních drážek Velmi praktické
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Vnitřní sonda
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 838 TI
  • Rozsah měření: 40 - 90 mm
  • Měřicí síla (text): 0.9 - 1.9
  • Rozměr L: 192 mm
  • Hloubka měření mm: 192 mm
  • Rozměr Hb: 8.5 mm
  • Rozměr Hf: 8.5 mm
  • Délka měřicího kontaktu (pohyblivá) mm: 8.5 mm
  • Délka měřicího kontaktu (pevná) mm: 8.5 mm
  • Rozměr A: 8.3 mm
  • Hloubka drážky: 8.3 mm
  • Rozměr B: 2.40 mm
  • Šířka drážky: 2.4 mm
  • Rozměr D: 2 mm
  • Průměr měřicí kuličky mm: 2 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.05 mm
  • Gradace_mm: 0.05
  • Opakovatelnost mm: 0.025 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka