838 TI Elektronický snímač pro vnitřní měření 50-70 mm dělení stupnice 0,01 mm měření hloubky 85 mm

Č. pol.: 4495585
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Dutinomery s meracími ramenami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4495585
    EAN/GTIN 4059192022228
    Číslo výrobcu 4495585
    Číslo L L40100 1646

    Popis

    Prevedenie:

    • Dobře rozpoznatelné toleranční značky
    • Měřicí kontakty z tvrdého kovu
    • Absolutní měřicí zařízení

    Popis:

    Vnitřní třmen Marameter 838 TI Rozsah měření: 50 - 70
    • Interval stupnice_mm: 0,01 mm
    • Hloubka měření mm: 85
    Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce.

    Charakteristika:

    • Aplikace: Pro měření otvorů a vnitřních drážek Velmi praktické
    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Marameter
    • Název výrobku: Vnitřní sonda
    • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
    • Typ výrobku: 838 TI
    • Rozsah měření: 50 - 70 mm
    • Měřicí síla (text): 1.1 - 1.6
    • Rozměr L: 85 mm
    • Hloubka měření mm: 85 mm
    • Rozměr Hb: 12.2 mm
    • Rozměr Hf: 12.2 mm
    • Délka měřicího kontaktu (pohyblivá) mm: 12.2 mm
    • Délka měřicího kontaktu (pevná) mm: 12.2 mm
    • Rozměr A: 8.3 mm
    • Hloubka drážky: 8.3 mm
    • Rozměr B: 1.20 mm
    • Šířka drážky: 1.2 mm
    • Rozměr D: 1 mm
    • Průměr měřicí kuličky mm: 1 mm
    • Mezní chyba (mm): 0.03 mm
    • Gradace_mm: 0.01
    • Opakovatelnost mm: 0.01 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka