838 TA Digitální vnější tloušťkoměr 0-10 mm dělení stupnice 0,005 mm měření hloubky 35 mm

Č. pol.: 4495550
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vonkajší hrúbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4495550
EAN/GTIN 4059192022051
Číslo výrobcu 4495550
Číslo L L40100 1641

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí kontakty z tvrdokovu
  • Absolutní měřicí přístroj
  • Snadno rozpoznatelné toleranční značky

Popis:

Vnější kalibr Marameter 838 TA Rozsah měření: 0 - 10
  • Interval stupnice_mm: 0,005 mm
  • Hloubka měření mm: 35
Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření tloušťky a tloušťky stěny Velmi praktické
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Vnější sonda
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 838 TA
  • Měřicí síla (text): 0.8 - 1.2
  • Rozsah měření: 0 - 10 mm
  • Rozměr L: 35 mm
  • Hloubka měření mm: 35 mm
  • Rozměr Hb: 19.1 mm
  • Délka měřicího kontaktu (pohyblivá) mm: 19.1 mm
  • Rozměr Hf: 18.6 mm
  • Délka měřicího kontaktu (pevná) mm: 18.6 mm
  • Rozměr D: 1.5 mm
  • Průměr měřicí kuličky mm: 1.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.015 mm
  • Gradace_mm: 0.005
  • Opakovatelnost mm: 0.005 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka