Prevedenie:
Hlavní materiál
92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²
Zpracování
Prodloužená zadní část, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Přední kapsy na zip
Kapsa na hrudi na zip a D-kroužek
Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Vysoký límec
Odnímatelná kapuce
D-kroužek
Reflex
Reflexní detaily, 50 mm široký střih reflexní pásky, reflexní pásky na těle a rukávech
Přední zapínání
Robustní jednosměrný plastový zip
Funkčnost
Větru a voděodolný materiál, bez podlepených švů
Popis:
- Lehká softshellová bunda, která je díky svému materiálu mimořádně měkká, pohodlná a pružná
- Bunda je dvoubarevná s kontrastními barvami na exponovaných místech pro optimální viditelnost a bezpečnost, když je to nejvíce potřeba
- Proto velmi dobře odolává znečištění, a že poskytuje optimální viditelnost a bezpečnost, když je to nejvíce potřeba
- Tato certifikovaná Hi-Vis bunda má jak světlo, pružný pocit i pevnost, kterou by pracovní oděv měl mít
- Jeho tkanina je navíc nepromokavá, kapuce je v případě potřeby odnímatelná
- 4494 je sourozencem oblíbeného modelu 4491 a ideálně se hodí pro ty, kteří nepotřebují třídu 2 a mohou pracovat s třídou 1
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třída 1
- Certifikace skupiny D
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D