Skořepinová bunda High Visibility Evolution XXXL

Č. pol.: 449019243389XXXL
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
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 449019243389XXXL
EAN/GTIN 7330509628454
Číslo výrobcu 449019243389XXXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, 3-vrstvý strečový, laminovaný, Dermizax®, nepromokavý 20000 mm, větruodolný, prodyšný 16000 g/m²/24H, 200 g/m²

Vrchní úprava
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou, Ergonomicky tvarované nastavitelné manžety se suchým zipem

Kapsy
Hrudní kapsa na zip
Vnitřní kapsa na zip, Vnitřní síťovaná kapsa, Vnitřní kapsa na zip s otvory pro šňůru na mobil
Kapsa na rukávu na zip
Dvě přední kapsy s klopou, vnější kapsa s fleecovou podšívkou a skrytým zipem

Podšívka
Nepodšitá

Funkčnost
Dýchatelný větru a vodě nepropustný materiál, podlepené švy, strečové oblasti v oblasti zad, paží a kapuce

Detaily
Odnímatelná, nastavitelná kapuce
Tapetované švy
Vysoký límec

Reflex
Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široké elastické reflexní pásky

Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, Větrná léga se suchým zipem, Skrytý dvoucestný plastový zip

Popis:

  • Vi-Vis skořepinová bunda z vysoce kvalitní větruodolné a nepromokavé tkaniny s vynikající prodyšností
  • Snadnost pohybu zvyšuje pružná tkanina a strečové panely na kritických místech
  • Dvoucestný zip a předsazené rukávy bundy zajišťují optimální přizpůsobení
  • Bunda má podlepené švy a je ideální pro celoroční nošení, v chladnějším počasí s další fleecovou vrstvou nebo s naší zateplenou bundou
  • Nastavitelná a odnímatelná kapuce
  • Stupeň prodyšnosti 16 000 g/m²/24h a nepromokavost 20 000 mm
  • Certifikováno podle EN ISO 20471 třída 2, EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3.3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.