844 AS/Sada sestávající z: Měřicí pistole v sadě 50-100mm

Č. pol.: 4487763
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4487763
EAN/GTIN 4059192021641
Číslo výrobcu 4487763
Číslo L L40080 1431

Popis

Uitvoering:

  • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
  • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

Omschrijving:

Zelfcentrerend meetpistool in set Micromar 844 AS
  • Fabrieksstandaard meetbereik: 50 - 100 mm
Leveringsomvang: Gebruiksaanwijzing, digitale meetklok 1086 R, instelringen, sleutel voor het verwisselen van de meetkoppen (vanaf 30 mm), koffer

Kenmerk:

  • Gegevensinterface: USB A
  • Meetbereik: 2 - 4″
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.0005 / .00002″
  • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Foutlimiet_µm: 5 µm

Norm:

Standaard fabriek

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka