844 AS/Sada sestávající z: Měřicí pistole v sadě 20-50

Č. pol.: 4487762
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4487762
EAN/GTIN 4059192021634
Číslo výrobcu 4487762
Číslo L L40080 1193

Popis

Prevedenie:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
  • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
  • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

Popis:

Samostředicí měřicí pistole v sadě Micromar 844 AS
  • Tovární standardní měřicí rozsah: 20 - 50 mm
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, digitální číselníkový měřicí přístroj 1086 R, nastavovací kroužky, klíč pro výměnu měřicích hlavic (od 30 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Rozsah měření: 20 - 50 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.0005 / .00002″
  • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
  • Rozsah měření: .775 - 2″
  • Výška číslic: 11 mm
  • Mezní chyba_µm: 4 µm

Norma:

Tovární standard

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka