844 AS Měřicí pistole v sadě pro vnitřní průměr6-12 mm

Č. pol.: 4487750
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4487750
EAN/GTIN 4059192021573
Číslo výrobcu 4487750
Číslo L L40080 1255

Popis

Prevedenie:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
  • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
  • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

Popis:

Samostředicí měřicí pistole v sadě Micromar 844 AS
  • Standardní rozsah měření z výroby: 6 - 12 mm
Rozsah dodávky: Návod k použití, nastavovací kroužky, klíč pro výměnu měřicích hlavic (od 30 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
  • Rozsah měření: .25 - .4725″
  • Mezní chyba_µm: 4 µm

Norma:

Tovární standard

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka