844 A Měřicí pistole pro vnitřní průměr 6-8 mm

Č. pol.: 4487700
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4487700
EAN/GTIN 4059192021467
Číslo výrobcu 4487700
Číslo L L40080 1243

Popis

Prevedenie:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
  • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
  • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

Popis:

Samostředicí vnitřní mikrometr Micromar 844 A
  • Tovární standardní rozsah měření: 6 - 8 mm
Rozsah dodávky: bez indikátoru, základní jednotka 844 Ag, měřicí hlava 44 Ak, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
  • Rozsah měření: .25 - .3125″
  • Hloubka měření s prodloužením: 133 mm
  • Rozměr d v mm: 58 mm
  • Hloubka měření: 58 mm
  • Rozměr b v mm: 4 mm
  • Mezní chyba_µm: 3 µm
  • Rozměr a v mm: 1.5 mm
  • Rozměr c v mm: 1.5 mm

Norma:

Tovární standard

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.