Popis:
Cenově výhodná alternativa pro univerzální použití jako prodlužovací a štaflový žebřík.
Lze použít jako dvoudílný výsuvný žebřík nebo jako žebřík přístupný z obou stran.
Vysoce pevné perlonové popruhy s všitým upevňovacím páskem, který zabraňuje roztahování.
S příčnou trubkou pro bezpečné stání.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Kolejnice a vodicí kování z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální bezpečnost.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Charakteristika:
Pracovní výška 4,9 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčného nosníku 0,89 m
Hmotnost 10 kg
Podlahová plocha 1,64 m × 0,89 m
Délka zasunutého žebříku 2,4 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 8
Počet klíčků 8
Hloubka kroku 38 mm
Svislá výška jako stupínek 2,25 m
Vnější šířka 420 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.