Popis:
Funkčnost a flexibilita se základním vybavením a optimálním poměrem ceny a výkonu.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Horní žebřík lze použít i samostatně jako samostatný žebřík.
Vysoce pevné perlonové popruhy s všitým upevňovacím páskem, který zabraňuje roztahování.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Nelze použít na schodech.
Charakteristika:
Pracovní výška jako 3dílný jednoduchý žebřík 6 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčky 0,9 m
Hmotnost 16,3 kg
Délka žebříku jako 3dílný jednoduchý žebřík 5,25 m
Délka zasunutého žebříku 2,42 m
Délka jako dvoudílný spojovací tr. a jako stojící tr. s násuvným dílem 3,85 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 3 × 8
Počet klíčků 8
Hloubka kroku 38 mm
Vnější šířka 490 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.