Everest 2DE - výsuvný žebřík 2 x 16 příček

Č. pol.: 44826
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Posuvný rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44826
EAN/GTIN 4003866448265
Číslo výrobcu 44826
Číslo L L90050 63

Popis

Popis:

Bezpečné, flexibilní a pro velké výšky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.
Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Tvarově přizpůsobené vodicí kování z extrudovaného hliníkového profilu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 8,7 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,2 m
Hmotnost 21,5 kg
Délka zasunutého žebříku 4,66 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 16
Počet klíčků 2 × 16
Hloubka kroku 38 mm
Vnější šířka 420 mm
Vnější šířka spodního žebříku 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka