Popis:
Cenově výhodná alternativa pro bezpečné lezení a rychlé a flexibilní použití.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Speciální konstrukce příček vytváří širokou nášlapnou plochu.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Charakteristika:
Pracovní výška 6,55 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 0,99 m
Hmotnost 12,4 kg
Délka žebříku 5,9 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 20
Hloubka kroku 38 mm
Vnější šířka 350 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.