Zimní bunda High Vis černá/červená S

Č. pol.: 448019779955S
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Veľkosť Unisex S
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 448019779955S
EAN/GTIN 7330509855928
Číslo výrobcu 448019779955S

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec na zip
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou, Kapuce přizpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
Podlepené švy
Dobrý povrch pro přenos, Zip v podšívce pro přenos
Kovové knoflíky
Kovová karabina
Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrodesky a dalších doplňků
Reflexní potisk na zadní straně kapuce

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Vnitřní kapsa na zip, Vnitřní síťovaná kapsa, Napoleonská kapsa uvnitř přední větrné légy
Raglánové rukávy
Vnitřní kapsy na zip s fleecovou podšívkou
Kapsa na hrudi na zip a D-kroužek
Kapsa na propisku

Podšívka
Podšívka z prošívané deky, Teplá podšívka

Funkčnost
Prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, podlepené švy, síťovaný panel v podpaží, síťovaný panel na lopatce
Předsazené rukávy

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, vnitřní větrná léga s fleecem, dvojitá větrná léga se suchým zipem, hypalonová rukojeť s reflexním přenosem

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, reflexní pásky na těle a rukávech, odrazky na ramenou

Popis:

  • Velmi odolná zimní bunda třídy 1 hi-vis
  • Bunda má prošívanou podšívku, je větru a voděodolná s podlepenými švy a má pohodlný, prostorný střih pro větší pohodlí
  • Kapuce je odnímatelná a přizpůsobená pro helmy a chrániče sluchu
  • K dispozici je také dámský model 4470

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka