844 N Dutinoměr Intramess 18-50 mm

Č. pol.: 4474000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Prístroj na meranie formy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4474000
EAN/GTIN 4059192019525
Číslo výrobcu 4474000
Číslo L L40100 162

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí hlava se skládá z pohyblivého měřicího kolíku vyztuženého tvrdým kovem a protilehlého pevného protikusu. vyměnitelná protisměrná sonda s kuličkou z kalené oceli
  • Pohyby měřicího čepu se přenášejí na zobrazovací jednotku prostřednictvím kruhového segmentu
  • Široký středicí můstek zajišťuje automatické vystředění ve vrtu
  • Teplotní odolnost díky hřídeli přístroje a převodové tyči z invarové oceli
  • Vysoká odolnost proti opotřebení díky pohyblivému měřicímu čepu vyztuženému karbidem
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu při měření
  • Univerzálně použitelné. Každý přístroj překonává velký rozsah. V tomto rozsahu lze rychle nastavit libovolný rozměr
  • Měřicí hlava, držák měřicího přístroje, hloubkové nástavce, úhelníky a hloubkové dorazy tvoří ucelený modulární systém
  • Vnitřní měřicí přístroj je díky invarové oceli necitlivý na tepelné vlivy. Teplo rukou obsluhy nebo zvýšení okolní teploty na pracovišti nemají na výsledky měření prakticky žádný vliv
  • Popis:

    Samostředicí vnitřní měřicí přístroj Marameter 844 N Rozsah měření 18 - 50 mm
    • Konstrukce: Standardní, pohyblivá sonda vyztužená karbidem
    Rozsah dodávky: Držák měřicího přístroje, měřicí hlava, protikus, dřevěný kufřík, bez zobrazovacího zařízení.

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované