{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tolerancia výška na pár | 0,02 mm | |
pre ⌀ hriadeľa | 5 mm - 60 mm | |
všetky diely | kalené | |
Dĺžka | 80 mm | |
Šírka | 70 mm | |
Výška | 95 mm | |
Hmotnosť na kus | 3,2 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Prizma |
Číslo položky | 447145 80X70 | |
EAN/GTIN | 4062406264536 | |
Číslo výrobcu | 447145 80X70 |