Pár dvojitých prizmat so strmeňom, Dĺžkaךírka: 100X96mm

Č. pol.: 447050 100X96
Nastavte cenu 2 ks (301,28 € / 1 ks)
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH
  • všetky diely: kalené

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ hriadeľa 7 mm - 70 mm
všetky diely kalené
Dĺžka 100 mm
Šírka 96 mm
Výška 75 mm
Hmotnosť na kus 3,55 kg
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 447050 100X96
EAN/GTIN 4029713291877
Číslo výrobcu 447050 100X96

Popis

Prevedenie:

Vyrobené zo špeciálnej kalenej ocele s dvoma 90° prizmami. Bočné, čelné a stojaté plochy brúsené v presnom uhle k prizmám. Tolerancia rovinnosti a rovnobežnosti 0,004 mm.

Výhoda:

Aj ležato použiteľné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka