Prevedenie:
Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²
Zpracování
Prodloužená záda
Vnitřní náplet na konci rukávu, Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Náprsní kapsa s vlnovcem a klopou
Přední kapsy s fleecovou podšívkou, Přední kapsy s klopou a boční kapsy
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Přední kapsa na doklady
Detaily
Nastavitelný pas
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec s krytým zipem, S knoflíky pro připevnění kapuce (prodává se samostatně, 2169)
Kovové patentky, Skryté knoflíky
D-kroužek
Vnější certifikační štítky
Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný kovový zip
Podšívka
Zateplená
Reflex
Odolné reflexní pásky všité s dvojitými švy
Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu
Popis:
- Zimní nepromokavá, odolná a podšitá bunda, která je ideální pro práci v exponovaném a chladném prostředí
- Bunda má dvě plynová poutka, dvoucestný zámek, nastavitelný pas, manžety na koncích rukávů a boční kapsy
- Límec je vybaven knoflíky, takže lze použít kapuci 2169 (prodává se samostatně)
- Certifikováno podle EN ISO 20471
- EN 1149-5, IEC 61482-2
- EN ISO 11612
- EN 342
- EN ISO 11611
- EN 13034
Norma:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 43 cal/cm²