Prevedenie:
sestavené
Popis:
Svařované ocelové profily a ocelové trubky, práškově lakované, dřevěná plošina. 7 možností nastavení zasouvací rukojeti. Rozteč třmenů 90 mm, 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, otočná kolečka s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Pružné pláště z plné pryže, modrošedé ″neznačkové″, náboje s kuličkovými ložisky. Dodává se bez poutka.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 1200
Délka využitelné plochy (mm): 1600
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výška plošiny (mm): 295
Celková délka (mm): 1720
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 295
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 200 x 50
Poznámka:
podle normy EN 1757-3