{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 200 mm | |
Členenie/odčítanie | 0,05 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 75 µm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Povrch | matne chrómované | |
Dĺžka rysovacej koľajnice | 135 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Meracia technika | analógová | |
Druh produktu | Rysovacie posuvné meradlo |
Číslo položky | 446300 200 | |
EAN/GTIN | 4045197204929 | |
Číslo výrobcu | 446300 200 |