Vozík na desky (bez třmenu)

Č. pol.: 4463
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 4463
EAN/GTIN 4017976020099
Číslo výrobcu 4463
Číslo L L90080 352

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Svařované ocelové profily a ocelové trubky, práškově lakované, dřevěná plošina. 7 možností nastavení vkládacích třmenů. Rozteč třmenů 90 mm, 2 otočná a 2 pevná kolečka, otočná kolečka s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Dodává se bez třmenu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 750
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výška plošiny (mm): 295
Celková délka (mm): 1320
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 295
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka