Rysovacie posuvné meradlo, Rozsah merania: 200mm

Č. pol.: 446120 200
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 16,00 € PU (ks)
  • 13,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • Hĺbkomer: ploché
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: Puzdro

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka značenia 200 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Odčítanie 0,05 mm
Členenie 1/20 mm
Dĺžka meracích čeľustí 50 / 43 mm
Hĺbkomer ploché
všetky diely kalené
Balenie Puzdro
Druh produktu Rysovacie posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 446120 200
EAN/GTIN 4946368111285
Číslo výrobcu 536-222
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti. Jemné, škálovanie s vysokým kontrastom. Meracie plochy s karbidovými hrotmi na označovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka