Rysovacie posuvné meradlo, Dĺžka značenia: 200mm

Č. pol.: 446100 200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 13,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 493 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka značenia Cena za kus vrát. DPH
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Členenie/odčítanie 0,1 mm
Členenie/odčítanie 1/128 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 100 µm
Dĺžka značenia 200 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Materiál Rysovacia ihla HM
Druh produktu Rysovacie posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 446100 200
EAN/GTIN 4045197204875
Číslo výrobcu 446100 200

Popis

Prevedenie:

Meracia lišta s presným delením. Rysovacia ihla z tvrdého kovu, posúvač s nóniusom a dorazové koliesko.

Provedení – obrázek:

Rysovací hrot
Dorazové koliesko

Použitie:

Na rysovanie rovnobežiek.