Digitálny 2D výškomer Digimar 817CLT 1000

Č. pol.: 445375 1000

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 446,00 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 455,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 1 000 mm
    maximálny rozsah použitia 0 mm - 1 170 mm
    Oblasť použitia s otočným držiakom meracej vložky 170 mm - 1 170 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
    Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) 1,8 + L / 600 µm
    Opakovateľnosť Úroveň 0,5 µm
    Opakovateľnosť Otvor 1 µm
    Odchýlka od kolmosti (čelná) 10 µm
    Rozhranie rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhranie
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
    Počet obsiahnutých akumulátorov 1
    Druh batérie nikel-metal hydrid
    Menovité napätie 4,8 V
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 445430
    Meracia sila 1,0 ± 0,2 N
    Meracia technika digitálna
    Dĺžka plochy podstavca 255 mm
    Šírka plochy podstavca 278 mm
    Celková výška 1 338 mm
    Hmotnosť 29 kg
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Druh produktu Výškomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 445375 1000
    EAN/GTIN 4059192064679

    Popis

    Prevedenie:

    Merací systém:
    • Vynikajúca presnosť a spoľahlivosť merania vďaka optickému inkrementálnemu meraciemu systému.
    • Systém vzduchových ložísk pre ľahké a plynulé presúvanie.
    • Jednoduché meracie sekvencie vďaka motorizovanému meraciemu suportu.
    • Integrovaný, nabíjateľný akumulátor na meranie nezávislé od siete.
    • Kompenzácia teploty prostredníctvom interného snímača teploty.

    Ovládacia a zobrazovacia jednotka:
    • Veľký a prehľadný dotykový displej s podsvietením.
    • Pokyny pre používateľa prostredníctvom zrozumiteľných ikon vo viacerých jazykoch.
    • Tiež je možné nastaviť nulové body na obrobku.
    • Dodatočne je možné pripojiť ďalšie meracie zariadenie s rozhraním Mahr-Connect.
    • Na dlhé používania vďaka neustálej aktualizácii.
    • Automatický pohotovostný režim (bez straty nameraných hodnôt).

    Funkcie:
    • Snímanie zdola, príp. zhora.
    • Šírka pásu alebo rozstup drážok vrátane stredu pásu a drážky.
    • Priemer otvoru alebo hriadeľa vrátane stredu otvoru alebo hriadeľa.
    • Otočný bod pre vŕtané otvory (hore alebo dole).
    • Otočný bod hriadeľa (hore alebo dole).
    • Výpočet vzdialeností, príp. symetrie.
    • Dynamické meracie funkcie.
    • Meranie pravouhlosti.
    • Meranie priamosti.
    • Meracie programy.
    • Spracovanie nameraných údajov.
    • Priama tlač na tlačiarne pomocou USB alebo Bluetooth.
    • Meracie protokoly vo formáte PDF alebo možnosť uloženia ako CSV súbor.

    Navyše:
    • Tlačidlá rýchleho merania a ručné koliesko pre rýchly pohyb meracích saní a tiež jednoduché spustenie merania.
    • Funkcia rýchleho režimu.
    • Ďalšie funkcie: Meranie v režime 2D, kužeľové meranie, automatický výpočet vzdialenosti, nastavenie a 3. nulového bodu, zadanie prispôsobení podľa normy ISO (napr. „H7“).

    Meranie v režime 2D.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane ovládacieho a zobrazovacieho prvku. Nosič č. 445410 veľ. T6, meracia vložka č. 445420 veľ. K6/51, nastavovací blok, USB kábel, ochranný kryt, sieťový zdroj, lítiovo-iónový akumulátor a návod na obsluhu.

    Zvláštní příslušenství:

    Súprava tlačiarní Bluetooth č. 499017 veľ. PRINTER, rádiový prijímač iwi č. 498912 veľ. STICK (2x potrebné), súprava meracích sond č. 445400, dátový prepojovací kábel č. 498941 veľ. DK-M1, nosič č. 445410 veľ. TI, odchýlkomer č. 435671.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka