{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 350 mm | |
maximálny rozsah použitia | 0 mm - 520 mm | |
Oblasť použitia s otočným držiakom meracej vložky | 170 mm - 520 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) | 2,0 + L / 400 µm | |
Opakovateľnosť Úroveň | 1 µm | |
Opakovateľnosť Otvor | 2 µm | |
Odchýlka od kolmosti (čelná) | 5 µm | |
Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhranie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | nikel-metal hydrid | |
Menovité napätie | 4,8 V | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 445430 | |
Meracia sila | 1,0 ± 0,2 N | |
Meracia technika | digitálna | |
Dĺžka plochy podstavca | 255 mm | |
Šírka plochy podstavca | 278 mm | |
Celková výška | 688 mm | |
Hmotnosť | 22 kg | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Výškomer |
Číslo položky | 445325 350 | |
EAN/GTIN | 4059192066871 |