{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 600 mm | |
maximálny rozsah použitia | 0 mm - 770 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,01/0,001/0,0001 mm | |
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Opakovateľnosť (2 σ) | ≤1 µm | |
Odchýlka od kolmosti (čelná) | 9 µm | |
Metóda pojazdu s meracími bežcami | rucné | |
Rozhranie | USB rozhranie; TESA Link Connector TLC | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Meracia sila | 1,6 ±0,25 N | |
Hmotnosť | 37 kg | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Výškomer |
Číslo položky | 445287 600 | |
EAN/GTIN | 7630041129939 | |
Číslo výrobcu | 00730077 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panelu a jemného nastavenia 600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
8 664,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
7 766,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce |
Rozsah merania | 600 | 600 |
Meracia sila | 1,6 ±0,25 | 1,0 ± 0,2 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Odchýlka od kolmosti (čelná) | 9 | 6 |
Rozhranie | USB rozhranie ;TESA Link Connector TLC | rádiový systém MAHR i-wi ;USB rozhranie |
Druh produktu | Výškomer | Výškomer |