Digitálny výškomer TESA-HITE 700

Č. pol.: 445245 700

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 397,00 € PU (ks)
  • 390,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: TESA Link Connector TLC
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 715 mm
maximálny rozsah použitia 0 mm - 870 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,0001/0,001/0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
Opakovateľnosť (2 σ) 2 µm
Odchýlka od kolmosti (čelná) 13 µm
Metóda pojazdu s meracími bežcami rucné
Rozhranie TESA Link Connector TLC
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Meracia sila 1,5 ± 0,5 N
Meracia technika digitálna
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Výškomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445245 700
EAN/GTIN 7630041143638
Číslo výrobcu 00730085

Popis

Prevedenie:

Presné, veľmi odolné, ručne nastaviteľné výškomery. Dynamické dotykové snímanie obrobku s vždy rovnakou meracou silou. Jednoduchá obsluha vďaka veľkým čísliciam a symbolom meracích funkcií.
  • Optoelektronický merací systém TESA Opto-µ. Inkrementálne delená sklenená stupnica s referenčným bodom pre vysokú presnosť.
  • Veľká, prehľadná obrazovka s číslicami s výškou 21 mm a intuitívnymi symbolmi. Farebný displej a podsvietenie pre lepšiu čitateľnosť.
  • Veľmi dlhá výdrž batérie pre merania nezávislé od siete.
  • Príjemné používanie vďaka viacjazyčnej kontextovej nápovede v aktívnych funkciách.
  • Výrazne rýchlejšie meranie bodov obratu (min, max, ⌀) vďaka patentovanej technológii Quickcenter Dynamic.
  • Vzduchové vankúše pre jednoduchú a plynulú prácu.

Výhoda:

Obzvlášť vhodné pre použitie vo výrobnej oblasti. Predná strana panela s ochranou krytom IP65.

Použitie:

Na meranie výšok a stupňov, priemerov, rozstupov otvorov, šírok drážok a odchýlok súbežnosti atď.

Rozsah dodávky:

Základný prístroj s ovládacím pultom, merací nástavec, referenčný kus, napájací kábel, štandardný merací nástavec s guľôčkou z tvrdého kovu ⌀ 5 mm, sieťový zdroj 110 – 240 V, opätovne nabíjateľný li-ion akumulátor. Kalibračný certifikát SCS.

Zvláštní příslušenství:

Rozličné špeciálne príslušenstvo sa dodáva na vyžiadanie. Súprava meracích snímačov č. 445266 a č. 445267, rádiový vysielač TLC-BLE č. 498921, dátový kábel č. 498918.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka