840 FC Třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 0-25 mm, v dřevěné krabičce s kalibrací Dakk's.

Č. pol.: 4450100DKS
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
Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4450100DKS
EAN/GTIN 4059192017699
Číslo výrobcu 4450100DKS
Číslo L L40080 2901

Popis

Prevedenie:

  • Pevná kovaná ocelová rukojeť s tepelně izolačními plášti rukojeti
  • Měřicí sondu s dlouhým vedením lze zasunout pomocí zvedací páky
  • Měřicí a počítací sonda jsou vyrobeny z nerezové kalené oceli; Měřicí plochy z keramiky
  • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed měřicí plochy
  • Počítací sondu lze citlivě nastavit
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu při měření
  • Malé opotřebení díky bezkontaktnímu zavádění ve spojení s keramickými měřicími plochami
.

Popis:

Měřidlo s jemným ukazatelem Marameter 840 FC Rozsah měření: mm
  • Materiál měřicího povrchu: keramika
Rozsah dodávky: Čelní vložka z oceli 903, návod k obsluze, dřevěné pouzdro, bez zobrazovací jednotky.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: s kalibrací Dakks
  • Rozsah použití v mm: 0 - 25
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.2 µm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka