TPS UNF-3/4-16-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové jemné závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4446145
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ONETAP
    Druh produktu Tvarovací závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4446145
    EAN/GTIN 7291075341676
    Číslo výrobcu 4446145
    Číslo L L24190 579

    Popis

    Popis:

    Závitníky se spirálními drážkami, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 3/4″, závity na palec (TPI) 16 Závity/″.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 11 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 110 mm
    • Standardní DIN 374
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 17 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) 3/4″
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka