TPS UNF-1/2-20-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové jemné závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4446142
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446142
EAN/GTIN 7291075341645
Číslo výrobcu 4446142
Číslo L L24190 572

Popis

Popis:

Spirálový drážkovaný závitník, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1/2″, závit na palec (TPI) 20 závitů/″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 13 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 1/2″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 20 Závity/-palcové″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka