TPS UNF-#4-48-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové jemné závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4446132
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446132
EAN/GTIN 7291075341546
Číslo výrobcu 4446132
Číslo L L24190 541

Popis

Popis:

Závitník, spirálový drážkovaný, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #4, počet závitů na palec (TPI) 48 Závity/″, efektivní délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 6 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #4
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 48 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka