TPS UNC-5/16-18-M HEST HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4446123
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446123
EAN/GTIN 7291075341249
Číslo výrobcu 4446123
Číslo L L24190 513

Popis

Popis:

Spirálový drážkovaný závitník, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 5/16″, stoupání závitu (TP) 1,389 mm, závit na palec (TPI) 18 závitů/″, efektivní délka (LU) 35 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 6.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 14 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 5/16″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.389 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 35 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka