TPS UNC-#6-32-M HEST HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4446118
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4446118
    EAN/GTIN 7291075341195
    Číslo výrobcu 4446118
    Číslo L L24190 505

    Popis

    Popis:

    Závitníky se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #6, stoupání závitu (TP) 0,794 mm, závit na palec (TPI) 32 závitů/″, efektivní délka (LU) 20 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 3 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 56 mm
    • Standardní DIN 371
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 7 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) #6
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 0.794 mm
    • Pocet závitu na palec (TPI) 32 Závity/-palcové″
    • Použitelná délka (LU) 20 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka