TPG UNF-5/8-18-M HEST Strojní závitníky z HSS pro palcové jemné závity pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Č. pol.: 4446113
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446113
EAN/GTIN 7291075339307
Číslo výrobcu 4446113
Číslo L L24190 492

Popis

Popis:

Závitníky přímé drážkované, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 5/8″, stoupání závitu (TP) 1,389 mm, závit na palec (TPI) 18 závitů/″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 22 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 5/8″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.389 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka