TPG UNF-3/8-24-M HEST Strojní závitníky z HSS pro palcové jemné závity pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Č. pol.: 4446108
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4446108
    EAN/GTIN 7291075339253
    Číslo výrobcu 4446108
    Číslo L L24190 475

    Popis

    Popis:

    Závitníky s přímým drážkováním, průměr závitníku na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 3/8″, stoupání závitu (TP) 1,041 mm, závity na palec (TPI) 24 Závity/″, užitečná délka (LU) 39 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Celková délka (OAL) 100 mm
    • Standardní DIN 371
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 18 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) 3/8″
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 1.041 mm
    • Pocet závitu na palec (TPI) 24 Závity/-palcové″
    • Použitelná délka (LU) 39 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka