TPG UNF-#6-40-M HEST Strojní závitníky z HSS pro palcové jemné závity pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Č. pol.: 4446102
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446102
EAN/GTIN 7291075339192
Číslo výrobcu 4446102
Číslo L L24190 453

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #6, stoupání závitu (TP) 0,625 mm, závity na palec (TPI) 40 závitů/″, efektivní délka (LU) 20 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 12 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #6
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.625 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 40 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka