TPG UNC-3/4-10-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Č. pol.: 4446097
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446097
EAN/GTIN 7291075338874
Číslo výrobcu 4446097
Číslo L L24190 443

Popis

Popis:

Závitníky přímé drážkované, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 3/4″, stoupání závitu (TP) 2,54 mm, závit na palec (TPI) 10 závitů/″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 11 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Standardní DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 30 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 3/4″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 2.54 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 10 Závity/-palcové″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka